Nedtrain Oud
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
Bolțuri
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01270
01270.100.030
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat metric fin DIN 961 Oțel Zincat 8.8 M10X1,25X30/S=17
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
30 mm
Marca
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
28
Dimensiuni
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1.25
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1568
NF
E25-151
DIN
961
ISO
8676
Numerele articolelor
Cod Articol
01270.100.030
EAN
8715493860315
UBB
955351430512
UNSPSC
31161620
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați