Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
08760
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat ISO 4017 Oțel (AD-W7) Simplu 5.6 pentru vase de presiune
Previous
Next
Cod Articol
Clasă
5.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel (AD-W7)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Clasă
5.6
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel (AD-W7)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Caracteristici speciale ale şuruburilor hexagonale pentru vasele de presiune:
Sunt destinate pentru utilizarea în vase de presiune, instalaţii de aburi, echipament şi articulaţii flanşă la temperaturi de la –10°C până la +300°C.
Întrunesc cerinţele AD2000-W7, TRD106 şi DIN 267-13.
Producătorii incluşi în VdTÜV-Merkblatt 1253/4 au dreptul de a înlocui un certificat EN 10204 3.1 prin marcarea organelor de asamblare cu clasa de proprietate şi marcajul producătorului. Certificatul este acceptat şi de către „Lloyd's Register Energy”.pentru vase de presiune
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114