Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
01430
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Zincat termic 8.8 supradimensionat DIN 933
Previous
Next
Cod Articol
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat termic
Filete
Filet metric
Info
Bolţurile şi şuruburile supradimensionate galvanizate la cald prezintă o clasă de toleranţă la filetare 6g anterior învelirii.
După galvanizare, NU se vor potrivi astfel cu piuliţele standard sau cu găurile filetate cu o clasă de toleranţă la filetare 6H. Piuliţele potrivite au fost filetate cu clasa de toleranţă la filetare 6AZ (supradimensionat).supradimensionat DIN 933
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114