Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
52011
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
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel inoxidabil A2 (AD-W2) 70 pentru vase de presiune DIN 933
Previous
Next
Cod Articol
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2 (AD-W2)
Filete
Filet metric
Info
Caracteristici specifice ale organelor de asamblare pentru vase de presiune:
Sunt realizate pentru a fi folosite la vase de presiune, aplicații cu aburi, echipamente și conexiuni cu flanșe industriale la temperaturi de la –10°C până la +300°C.
Sunt conforme cu AD2000-W7, TRD106 și DIN 267-13
Producătorii incluși în VdTÜV-Merkblatt 1253/4 au dreptul de a înlocui certificatele EN 10204 3.1 cu marcarea organelor de asamblare cu clasa de proprietăți și marcajul producătorului. Această recunoaștere este acceptată și de către Lloyd's Register Energy.
Dimensiunile cu diametru > M20 și lungimile > 8xd au clasă de proprietăți minimă 50.pentru vase de presiune DIN 933
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Clasă
70
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2 (AD-W2)
Filete
Filet metric
Info
Caracteristici specifice ale organelor de asamblare pentru vase de presiune:
Sunt realizate pentru a fi folosite la vase de presiune, aplicații cu aburi, echipamente și conexiuni cu flanșe industriale la temperaturi de la –10°C până la +300°C.
Sunt conforme cu AD2000-W7, TRD106 și DIN 267-13
Producătorii incluși în VdTÜV-Merkblatt 1253/4 au dreptul de a înlocui certificatele EN 10204 3.1 cu marcarea organelor de asamblare cu clasa de proprietăți și marcajul producătorului. Această recunoaștere este acceptată și de către Lloyd's Register Energy.
Dimensiunile cu diametru > M20 și lungimile > 8xd au clasă de proprietăți minimă 50.pentru vase de presiune DIN 933
Standarde
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114