text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Alamă CU2/CU3 Nichelat M5X8

Specificații

Diameter M5
Lungime 8 mm
Marca Fabory
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Alamă
Material tehnic CU2/CU3
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Nichelat
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M5
k 3.5
L (mm) 8
P 0.8
s 8

Standarde

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114

Numerele articolelor

Cod Articol 46060.050.008
EAN 8715492840738
UBB 950351743253
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.