Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu locaş
Şuruburi cu cap cilindric
07010
07010.100.050
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, complet filetat DIN ≈912 Oțel Simplu 12.9 M10X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Fabory
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M10
Lungime
50 mm
Marca
Fabory
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiuni
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
50
P
1.5
s
8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07010.100.050
EAN
8715492051363
UBB
952351501665
UNSPSC
31161605
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați