text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, metric fin, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M8X1,00X25


Cikkszám
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter M8
Lungime 25 mm
Marca Fabory
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric fin
Greutate pe bucată (g) 14.55
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor 7318156890

Méretek

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 25
P 1
s 6

Szabványok

ISO 12474
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07040.080.025
EAN 8715492054203
UBB 952351306065
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.