text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Zinc plated 8.8 M4X40


Artículo No.
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diameter M4
Length 40 mm
Brand Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.2
Commodity code 7318156890

Dimensiones

d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 4
L (mm) 40
P 0.7
s 3

Estándares

ASME ≈B18.3.1M
ISO ≈4762
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
DIN ≈912
NEN ≈1241

Números de artículo

Artículo No. 07071.040.040
EAN 8715494453806
UBB 500500850473
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.