text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub autoforant cap hexagonal, cu flanșă DIN 7504 K Oțel Zincat ST6,3X32MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 6.3 mm
Lungime 32 mm
Marca Fabory
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet autofiletant
Info
  • Lungimea maximă de prindere KL = L - L1.
    • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

dc 13.2
D (mm) 6.3
k (max.) 6.45
L (mm) 32
L1 ≈ 11
P 1.8
s 10

Standarde

DIN 7504-K
ISO 15480

Numerele articolelor

Cod Articol 31815.063.032
EAN 8715493855946
UBB 950352979773
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.