text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub autoforant cap bombat, locaș cruce PH DIN 7504 M-H Oțel Zincat ST4,8X38MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.8 mm
Lungime 38 mm
Marca Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet autofiletant
Info
  • Lungimea maximă de prindere KL = L - L1.
    • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.

Dimensiuni

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 38
L1 ≈ 8
Nr. locaş cruce 2
P 1.6

Standarde

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Numerele articolelor

Cod Articol 31825.048.038
EAN 8717077074569
UBB 500645277947
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.