text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub autoforant cap înecat, locaș cruce Phillips DIN 7504 O-H Oțel inoxidabil A2 ST4,8X38MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.8 mm
Lungime 38 mm
Marca Fabory
Tip antrenare Phillips
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet autofiletant
Info
  • Lungimea maximă de prindere KL = L - L1.

Dimensiuni

D (mm) 4.8
dk 9.5
L (mm) 38
L1 ≈ 8
Nr. locaş cruce 2
P 1.6

Standarde

DIN 7504-O H
ISO 15482 H

Numerele articolelor

Cod Articol 51335.048.038
EAN 8715494103879
UBB 500571852200
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.