Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
G0379.111.001
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
Ștuț Stahlwille 50aSP 7/16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Pentru șuruburi externe Spline-DriveLongDeep drilledMS-33787HPQ® oțel rezistent, finisaj gun metal
Descriere completa
Cod Articol
G0379.111.001
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Magnetic
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Lungime (mm)
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
11
Lățimea cheii (inch)
7/16 inch
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
83
Codul mărfurilor
8204200000
Model
50APL SP 14 = 7/16
Type
Spline-Drive Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru șuruburi externe Spline-DriveLongDeep drilledMS-33787HPQ® oțel rezistent, finisaj gun metal
Numerele articolelor
Cod Articol
G0379.111.001
EAN
4018754141524
UBB
500501052582
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
03013028