Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
G0330
G0330.191.001
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
Ștuț Stahlwille 45a 3/4
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori de testare)HPQ® oțel rezistent, cromat
Descriere completa
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
32
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Magnetic
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
32
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
15.9
Lățimea cheii (inch)
3/4 inch
Pentru șurubelniță cu impact
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
43
Model
45 A 3/4
Type
Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori de testare)HPQ® oțel rezistent, cromat
Numerele articolelor
Cod Articol
G0330.191.001
EAN
4018754004287
UBB
203122334873
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
02410040
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați