text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ștuț de impact Gedore KR 19 17 mm


Transmisie pătrată conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, Oțel special GEDORE, finisaj metalic, Oțel special GEDORE, finisaj metalic

Cod Articol G2317.170.001
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 14
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 165
Codul mărfurilor 8204200000
Model KR 19 17
Type Impact Socket

Descriere

Transmisie pătrată conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, Oțel special GEDORE, finisaj metalic, Oțel special GEDORE, finisaj metalic

Numerele articolelor

Cod Articol G2317.170.001
EAN 4010886616246
UBB 203120474085
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6162490
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.