text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore K 37 L 85 Impact Socket 85mm Hex 47mm Depth 1-1/2" Square Drive Steel Gun Metal 140mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj pistol-metal, Utilizați KB 6470 și KB 6475 de la 95 mm în sus, De la SW 95 mm utilizați nr. KB 6470 și nr. KB 6475

Referência
Wrench width (mm) 85
Length (mm) 140
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1 1/2 inch
Magnetic No
Embalado por 1

Especificações

Wrench width (mm) 85
Length (mm) 140
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1 1/2 inch
Magnetic No
Double hex insert No
With joint No
Wrench depth (mm) 47
For impact screwdriver Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 6250
Commodity code 8204200000
Model K 37 L 85
Type Impact Socket

Descrição

Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj pistol-metal, Utilizați KB 6470 și KB 6475 de la 95 mm în sus, De la SW 95 mm utilizați nr. KB 6470 și nr. KB 6475

Números do artigo

Referência G2346.850.001
EAN 4010886633113
UBB 203120529458
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6331190

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.