text.skipToContent text.skipToNavigation

Ștuț de impact Gedore K 37 L 65 mm


Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj pistol-metal, Utilizați KB 6470 și KB 6475 de la 95 mm în sus, De la SW 95 mm utilizați nr. KB 6470 și nr. KB 6475

Cod Articol
Lățimea cheii (mm) 65
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 1/2 inch
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățimea cheii (mm) 65
Lungime (mm) 140
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 35
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 4860
Model K 37 L 65
Type Impact Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj pistol-metal, Utilizați KB 6470 și KB 6475 de la 95 mm în sus, De la SW 95 mm utilizați nr. KB 6470 și nr. KB 6475

Numerele articolelor

Cod Articol G2346.650.001
EAN 4010886633076
UBB 203120529037
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6330700

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.