text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ștuț de impact Gedore K 21 L 55 mm


Acționat de mașină, potrivit pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, Utilizați KB 6470 și KB 6475 de la 95 mm în sus, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 55
Lungime (mm) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 55
Lungime (mm) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 30
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 2450
Codul mărfurilor 8204200000
Model K 37 55
Type Impact Socket

Descriere

Acționat de mașină, potrivit pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 40, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, Utilizați KB 6470 și KB 6475 de la 95 mm în sus, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2345.550.001
EAN 4010886632840
UBB 203120527130
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6328480

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.