text.skipToContent text.skipToNavigation

Ștuț de impact Gedore 17mm

Cod Articol 1B328463
Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 45
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu

Specificații

Lățimea cheii (mm) 17
Lungime (mm) 45
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 7
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82042000
Model K 32 S 17
Type Impact Socket

Descriere

Acționat de mașină, adecvat pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, Cuțit de acționare conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE oțel cu vanadiu 59CrV4, finisaj Gun-metal, DBGM (brevet de utilitate german), În special adecvat pentru lucrul în domenii sensibile guvernate permanent de siguranța împotriva pierderilor, fiabilitatea proceselor și siguranța muncii, Exemple: construcția de linii electrice aeriene, centrale eoliene sau sectorul auto

Numerele articolelor

Cod Articol 1B328463
EAN 4010886935743
UBB 500642520059
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 2734060
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.