Bolţuri de arc
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
Bolţuri de arc
39140
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
Știft elastic spiralat, sarcini normale ISO 8750 Oțel arc 420-545 HV30
Previous
Next
Cod Articol
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-545 HV30
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturile elastice arcuite:
Aceste știfturi sunt folosite pentru conectarea sau poziționarea a două sau mai multe piese și pot fi folosite ca axuri sau balamale și pot fi ușor dezasamblate.
Datorită secțiunii spiralate (aproximativ 2.1/4 spire) aceste știfturi sunt foarte flexibile și potrivite pentru utilizarea în sarcini dinamice. Distribuirea egală a stresului pe întreaga secțiune a orificiului crează o conexiune sigură care poate absorbi forțe de forfecare neafectate de direcție.
Știfturile sunt șanfrenate la ambele capete deci pot fi ușor introduse și instalate automat.
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-545 HV30
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturile elastice arcuite:
Aceste știfturi sunt folosite pentru conectarea sau poziționarea a două sau mai multe piese și pot fi folosite ca axuri sau balamale și pot fi ușor dezasamblate.
Datorită secțiunii spiralate (aproximativ 2.1/4 spire) aceste știfturi sunt foarte flexibile și potrivite pentru utilizarea în sarcini dinamice. Distribuirea egală a stresului pe întreaga secțiune a orificiului crează o conexiune sigură care poate absorbi forțe de forfecare neafectate de direcție.
Știfturile sunt șanfrenate la ambele capete deci pot fi ușor introduse și instalate automat.
Standarde
DIN
7343
ISO
8750
Descărcați informații suplimentare