text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 Zincat

Cod Articol
Marca Fabory
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Tratament suprafaţă Zincat
Info
  • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
  • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
  • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
  • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
    • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
    • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
    • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:

Specificații

Marca Fabory
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Tratament suprafaţă Zincat
Info
  • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
  • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
  • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
  • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
    • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
    • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
    • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:

Standarde

DIN 1481
ISO 8752
BS 7060
NEN 2458

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.