text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 Zincat

Cod Articol
Marca Fabory
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Tratament suprafaţă Zincat
Info
  • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
  • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
  • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
  • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
    • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
    • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
    • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:

Specificații

Marca Fabory
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Tratament suprafaţă Zincat
Info
  • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
  • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
  • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
  • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
    • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
    • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
    • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:

Standarde

DIN 1481
ISO 8752
BS 7060
NEN 2458

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.