Șlefuitoare
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
Șlefuitoare pneumatice
Șlefuitoare
7Z909200
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
Șlefuitor cu bandă Facom 20 x 250mm 16000RPM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7Z909200
Lățime
95
Înălțime
93
Lungime centură/bandă/legătură (mm)
520
Lungime (mm)
350
Viteza de rotație (1/min)
16000
Greutatea mașinii (kg)
1.2
Presiunea de funcționare
6.2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
95
Înălțime
93
Lungime centură/bandă/legătură (mm)
520
Lungime (mm)
350
Viteza de rotație (1/min)
16000
Greutatea mașinii (kg)
1.2
Presiunea de funcționare
6.2
Lățimea benzii (mm)
20
Lungimea suprafeței de sprijin (mm)
520
Vibrații (m/s²)
0.57
Presiunea maximă de funcționare (psi)
89.923
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Volumul de aer necesar
113
Marca
Facom
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Z909200
EAN
3148518302746
UBB
500637325696
UNSPSC
27112708
Nr. articol producător
V.403F