Șlefuitoare
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
Șlefuitoare pneumatice
Șlefuitoare
8S177882
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
Șlefuitor cu bandă Facom 10 x 330mm 16000RPM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8S177882
Înălțime
83
Lungime centură/bandă/legătură (mm)
330
Lungime
283
Viteza de rotație (1/min)
16000
Greutatea mașinii (kg)
0.8
Presiunea de funcționare
6.2
Lățimea benzii (mm)
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
83
Lungime centură/bandă/legătură (mm)
330
Lungime
283
Viteza de rotație (1/min)
16000
Greutatea mașinii (kg)
0.8
Presiunea de funcționare
6.2
Lățimea benzii (mm)
10
Lungimea suprafeței de sprijin (mm)
330
Vibrații (m/s²)
0.63
Presiunea maximă de funcționare (psi)
89.923
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Volumul de aer necesar
110
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8S177882
EAN
3148518302661
UBB
500637325449
UNSPSC
27112708
Nr. articol producător
V.402F