text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă informăm că, în data de 13.09.2024, compania Fabory România va fi închisă. Comenzile plasate online la aceasta dată, se vor livra în 18.09.2024
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
Șaibe conice DIN6319C de corecție unghiuri pentru fixări în canale T
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
Sisteme de fixare
Elemente de fixare pentru canale T
Șaibe conice DIN6319C de corecție unghiuri pentru fixări în canale T
16206
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Șaibe de poziționare pt. canale T DIN 6319 C Oțel 550+100 HV10 Simplu Tip C
Previous
Next
Cod Articol
Material
Oțel
Material tehnic
550+100 HV10
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
S = Sarcină statică maximă în kN.
Combinaţia dintre şaiba sferică tip C cu o montură conică tip D permite o mutare de ≈ 3° în orice direcţie să fie obţinută, o dată poziţionat un bolţ.
ATENŢIE: aceste şaibe pot fi folosite în combinaţie cu organe de asamblare clasa 10.9 sau 10, sarcina maximă de prindere fiind 46% din R
e
pentru clasa 8.8 sau 8 fiind 66% din R
e
.
Aceste şaibe nu pot fi folosite în găuri de locaş.Tip C
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Material
Oțel
Material tehnic
550+100 HV10
Tratament suprafaţă
Simplu
Info
S = Sarcină statică maximă în kN.
Combinaţia dintre şaiba sferică tip C cu o montură conică tip D permite o mutare de ≈ 3° în orice direcţie să fie obţinută, o dată poziţionat un bolţ.
ATENŢIE: aceste şaibe pot fi folosite în combinaţie cu organe de asamblare clasa 10.9 sau 10, sarcina maximă de prindere fiind 46% din R
e
pentru clasa 8.8 sau 8 fiind 66% din R
e
.
Aceste şaibe nu pot fi folosite în găuri de locaş.Tip C
Standarde
DIN
6319-C
Descărcați informații suplimentare