text.skipToContent text.skipToNavigation

Șaibă de siguranță rapidă pentru arbori DIN 6799 Stainless spring steel 1.4122/1.4021 15MM

În stoc

Cod Articol
Marca Fabory
Pentru mărime nominală 15
Material Oțel inox de arc
Material tehnic 1.4122/1.4021
Nom. size groove d2 15
Greutate pe bucată (g) 3.37
Info
  • Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți egale) se pot livra la alegerea producătorului.
  • Evitați contactul cu lichide care conțin clor pentru a reduce riscul de coroziune de stres provocată de clor, coroziune care poate provoca fisuri.
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Marca Fabory
Pentru mărime nominală 15
Material Oțel inox de arc
Material tehnic 1.4122/1.4021
Nom. size groove d2 15
Greutate pe bucată (g) 3.37
Info
  • Alte tipuri de oțel inoxidabil decât cele specificate (dar cu proprietăți egale) se pot livra la alegerea producătorului.
  • Evitați contactul cu lichide care conțin clor pentru a reduce riscul de coroziune de stres provocată de clor, coroziune care poate provoca fisuri.
Codul mărfurilor 7318240090

Dimensiuni

Canelură m 1.55
Canelură n (min.) 3
Rază d1 16
Inel a 12.61
Inel d3(max.) 29.4
Inel s 1.5

Standarde

BS 3673-2
DIN 6799

Numerele articolelor

Cod Articol 51440.150.001
EAN 8715492290670
UBB 950357148150
UNSPSC 31163202

Produse (16)

Diametru   Stoc Preț Net   Inscrie-te
1.2 mm - -
1.5 mm - -
1.9 mm - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.