Şaibă de blocare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Şaibe & inele
Şaibă de blocare
53460
53460.080.001
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
Șaibă de contact electric zimțată exterior metric DIN 6798 A Stainless spring steel A5 (1.4571) M8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Marca
Fabory
Pentru mărime nominală
8
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A5 (1.4571)
Greutate pe bucată (g)
0.8
Info
Oțelul inox stabilizat 1.4571 este de fapt un oțel inox A4 standard cu conținut de titan.
Adăugarea titanului se face pentru a reduce riscul de coroziune intragranulară dupa sudură.
1.4571 este folosit în special în zone inaccesibile în construcții și la construcții cu expunere moderată la clor și dioxid de sulf.
Datorită conținutului de titan nu poate fi polișat high-gloss.
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M8
Marca
Fabory
Pentru mărime nominală
8
Material
Oțel inox de arc
Material tehnic
A5 (1.4571)
Greutate pe bucată (g)
0.8
Info
Oțelul inox stabilizat 1.4571 este de fapt un oțel inox A4 standard cu conținut de titan.
Adăugarea titanului se face pentru a reduce riscul de coroziune intragranulară dupa sudură.
1.4571 este folosit în special în zone inaccesibile în construcții și la construcții cu expunere moderată la clor și dioxid de sulf.
Datorită conținutului de titan nu poate fi polișat high-gloss.
Dimensiuni
d1 (min.)
8.4
d2 (max.)
15
h ≈
2.4
s1
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
E27-624
DIN
6798-A
Numerele articolelor
Cod Articol
53460.080.001
EAN
8717077008465
UBB
500634441736
UNSPSC
31161801
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați