text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Șaibă conică elastică, Schnorr S Oțel pentru arcuri Oțel mecanic zincat mecanic cu pasivare groasă cu Cr(III) M24


Cod Articol
Diameter
Marca Fabory
Pentru mărime nominală 24
Material Oțel arc
Tratament suprafaţă Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Nr. tip S
Greutate pe bucată (g) 5.55
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M24
Marca Fabory
Pentru mărime nominală 24
Material Oțel arc
Tratament suprafaţă Placat cu zinc cu pasivizare groasă cu Cr(III+)
Nr. tip S
Greutate pe bucată (g) 5.55
Info M18 - M30
Codul mărfurilor 7318210098

Dimensiuni

d1 (H14) 25.6
d2 (h14) 36
h (max.) 2.9
s 1.6

Numerele articolelor

Cod Articol 36411.240.001
EAN 8715494208321
UBB 500505371467
UNSPSC 31161811

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.