Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105505422
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
Șuruburi
Şurub de lemn cu cap hexagonal
08085
08085.080.060
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
Şurub pentru lemn cu cap hexagonal DIN 571 Oțel Simplu 8X60MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
8 mm
Lungime
60 mm
Marca
Fabory
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
20.9
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.
Codul mărfurilor
7318110000
Dimensiuni
D (mm)
8
k
5.5
L (mm)
60
s
13
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Numerele articolelor
Cod Articol
08085.080.060
EAN
8717077261457
UBB
500649308243
UNSPSC
31161508
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați