Nedtrain Oud
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
Şurub de lemn cu cap hexagonal
51890
51890.070.110
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
Şurub pentru lemn cu şaibă inox-plumb-bitumen DIN ≈571 Oțel inoxidabil A2 şaibă bitum 7X110MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.şaibă bitum
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
7 mm
Lungime
110 mm
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Info
Filet de şurub de lemn conform DIN 7998.şaibă bitum
Dimensiuni
D (mm)
7
k
5
L (mm)
110
s
12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
2260
DIN
≈571
NF
E25-607
Numerele articolelor
Cod Articol
51890.070.110
EAN
8715492314130
UBB
952351014909
UNSPSC
31161508