text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub pentru beton cap hexagonal tip BT Oțel Zincat BT 10X100


Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Dewalt
Material Oțel
Aprobare ETA Option 1
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 100 mm
Marca Dewalt
Material Oțel
Aprobare ETA Option 1
Tratament suprafaţă Zincat
Info
  • d = Diametrul nominal de găurire.
  • Nrec = Sarcina recomandată în kN.
  • s = Lăţime de cheie.
  • tfix = Raza de prindere.

Dimensiuni

D (mm) 10
L (mm) 100
Nrec 4.1
s 17
tfix 45
Tip BT

Descriere

Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Numerele articolelor

Cod Articol 70560.100.100
UBB 500679566280
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător DFM1410360

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.