text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel Zincat 8.8 M5X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 16 mm
Marca Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric bombat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3.6
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Codul mărfurilor 7318159589

Dimensiuni

d-D M5
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 9.5
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 3.7
L (mm) 16
P 0.8
Locaş 25

Standarde

ISO 14583

Numerele articolelor

Cod Articol 24422.050.016
EAN 8715492627964
UBB 950353882976
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.