Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24422
24422.040.020
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
Linsenkopf mit Innensechsrund ISO 14583 Stahl Elektrolytisch verzinkt 8.8 M4X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M4
Lungime
20 mm
Marca
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
2.56
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Codul mărfurilor
7318159589
Dimensiuni
d-D
M4
Mindestlänge des Fadens
38
dk (max.)
8
Full thread if L ≤
40
k (max.)
3.1
L (mm)
20
P
0.7
Socket
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14583
Numerele articolelor
Cod Articol
24422.040.020
EAN
8715492627926
UBB
950353882554
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați