text.skipToContent text.skipToNavigation

Şurub cu cap înecat şi locaş hexagonal ISO 10642 Aluminiu P40 M4X16

Specificații

Diameter M4
Lungime 16 mm
Marca Fabory
Clasă P40
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap înecat
Material Aluminiu
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.88
Info
  • Toate dimensiunile sunt valorile de ghidaj şi pot varia în funcţie de producător.
  • Datorită geometriei nefavorabile a capului, aceste organe de asamblare au o capacitate de sarcină redusă.
  • Când organe de asamblare de oţel (ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) cu capacitatea de sarcină redusă trebuie marcate, simbolul reprezentând clasa de proprietăţi este precedat de cifra '0'. Deci 8.8 → 08.8 şi 10.9 → 010.9 şi 12.9 → 012.9.
  • Pentru organe de asamblare de oţel inoxidabil acest lucru este indicat prin marcarea doar a gradului oţelului exceptând clasa de proprietăţi 70 (ex. A2-70 → A2).
  • Actualele şi precedentele marcaje pot apărea în paralel.

Dimensiuni

b (min.) 20
d-D M4
dk (max.) 7.96
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 2.48
L (mm) 16
P 0.7
s 2.5
α 90

Standarde

ISO 10642
DIN ≈7991

Numerele articolelor

Cod Articol 45008.040.016
EAN 8715494315111
UBB 500577265779
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.