Mindwalker knie proto test
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
Știfturi & Pene
Ştifturi paralele
39090
39090.100.070
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
Ştift paralel cu filet de extracţie interior DIN 7979 D Oțel 60±2HRC Simplu 10X70MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
40.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
10 mm
Lungime
70 mm
Marca
Fabory
Material
Oțel
Material tehnic
60±2HRC
Tratament suprafaţă
Simplu
Greutate pe bucată (g)
40.8
Info
Clasa de toleranță a diametrului exterior d este m6.
Lungimea nominală (L clasă de toleranță js15) include capetele rotunjite.
Tija cu zona plată sau caneluri mici sunt la discreția producătorului.
Dimensiuni
c1 ≈
1
c2 ≈
3
d1
6
D (mm)
10
L (mm)
70
L1
70
r ≈
10
t1
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈2464
DIN
7979-D
NF
≈E27-475
ISO
≈8735-A
Numerele articolelor
Cod Articol
39090.100.070
EAN
8715492801456
UBB
950359464746
UNSPSC
31163203
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați