text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A4 M6X10


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 10 mm
Marca Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 10
P 1
s 3
t (min.) 2

Standarde

BS 4168-3
ASME B18.3.6M
DIN 914
ISO 4027
NF E27-181
NEN 2342

Numerele articolelor

Cod Articol 55250.060.010
EAN 8715492338389
UBB 952351269685
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.