text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Ştift filetat cu locaş hexagonal cu vârf conic DIN 914 Oțel inoxidabil A2 M8X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 20 mm
Marca Fabory
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Vârful știftului Con
Filete Filet metric
Info
  • Aceste șuruburi fără cap sunt concepute pentru sarcini sub presiune și nu sunt potrivite pentru sarcini de tracțiune sau forfecare.

Dimensiuni

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 20
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standarde

ISO 4027
DIN 914
BS 4168-3
NF E27-181
ASME B18.3.6M
NEN 2342

Numerele articolelor

Cod Articol 51250.080.020
EAN 8715492277589
UBB 952351521549
UNSPSC 31161518

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.