text.skipToContent text.skipToNavigation

Ştift conic, strunjit DIN 1 B Oțel inoxidabil A1 2,5X10MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marca Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Info
  • Ştifturile conice sunt folosite pentru conectare prin frecare şi/sau pentru blocarea a două sau mai multe elemente individuale. Forma conică permite deschiderea conexiunii în mod repetat şi la reconectare legătura rămâne la fel de precisă şi de puternică.
  • Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) nu include şi capetele rotunjite (toleranţă js15).
  • Pentru știfturile conice cu d1 = 20 distanța W este la alegerea utilizatorului.
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 2.5 mm
Lungime 10 mm
Marca Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A1
Info
  • Ştifturile conice sunt folosite pentru conectare prin frecare şi/sau pentru blocarea a două sau mai multe elemente individuale. Forma conică permite deschiderea conexiunii în mod repetat şi la reconectare legătura rămâne la fel de precisă şi de puternică.
  • Lungimea nominală (L, clasă de toleranță js15) nu include şi capetele rotunjite (toleranţă js15).
  • Pentru știfturile conice cu d1 = 20 distanța W este la alegerea utilizatorului.

Dimensiuni

c (max.) 0.4
d1 2.5
d2 8
d2 ≤ 9
D (mm) 2.5
L (mm) 10
r ≈ 2.5
W (min.) 5

Standarde

DIN 1-B
ISO ≈2339-B

Numerele articolelor

Cod Articol 51560.025.010
EAN 8715492295125
UBB 950359180102
UNSPSC 31163205

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.