text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw wkrętaków sześciokątnych Wera 950 SPKL/9 SM HF 9-częściowy AF o długości 1,5-10 mm


950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Zestaw kluczy trzpieniowych, metrycznych, BlackLaser, z funkcją przytrzymywania, 9 sztuk 3x 950 SPKL L-key Multicolour, metryczne: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm 6x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metryczne, z funkcją przytrzymywania: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmWysokiej jakości zestaw klucz

Numer artykułu 3U014553
Kolor Zestaw z kilkoma kolorami
Rozmiary (mm) 1.5 - 10
Liczba kluczy 9
Z głowicą kulową Tak
Marka WERA
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Zestaw z kilkoma kolorami
Rozmiary (mm) 1.5 - 10
Liczba kluczy 9
Z głowicą kulową Tak
Marka WERA
O (max.) 950/9

Opis

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Zestaw kluczy trzpieniowych, metrycznych, BlackLaser, z funkcją przytrzymywania, 9 sztuk 3x 950 SPKL L-key Multicolour, metryczne: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm 6x 950 SPKL HF L-key Multicolour, metryczne, z funkcją przytrzymywania: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmWysokiej jakości zestaw kluczy L z kodowaną kolorystycznie, wygodną tuleją z tworzywa sztucznego. Zapewnia to szybki dostęp do narzędzia, a ergonomiczny i przyjemny uchwyt jest łatwy w obsłudze nawet w niskich temperaturach. Odporny na zużycie materiał klipsa zapewnia bezpieczne przechowywanie kluczy trzpieniowych oraz ich łatwe wyjmowanie. Profil Hex-Plus zapewnia większą powierzchnię styku z łbem śruby. Efekt karbowania jest zatem zredukowany do minimum, a uszkodzenie łba śruby jest mniej lub bardziej wyeliminowane. Punkt kulowy na długim ramieniu umożliwia niezawodną pracę nawet w trudnych sytuacjach montażowych. Funkcja przytrzymywania bezpiecznie utrzymuje wkręty na narzędziu. Obróbka powierzchni BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, nawet przed korozją, i długą żywotność. Grawerowane laserowo i tym samym odporne na zużycie oznaczenia rozmiarów na klawiszach L zapewniają szybki dostęp.

Numery artykułów

Numer artykułu 3U014553
EAN 4013288188403
UBB 500678967414
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05022210001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.