text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Zestaw pilników taśmowych Metabo BFE 9-20


Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case

Numer artykułu 4Q063124
Wysokość 136
Długość paska/taśmy/wiązania (mm) 457
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 533
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 136
Długość paska/taśmy/wiązania (mm) 457
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 533
Nominalny pobór mocy (W) 950
Masa maszyny (kg) 1.8
Prędkość pasa (m/min) 540 - 1200
Szerokość paska (mm) 19
Type BFE 9-20 Set

Opis

Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case

Numery artykułów

Numer artykułu 4Q063124
EAN 4007430298829
UBB 500658523575
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602244500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.