text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Zestaw naprawczy do gwintów metrycznych Stal nierdzewna A2 M18X2,00X24

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info Zawartość:
  • Narzędzie do wkręcania
  • Trzpień do oderwania końcówki (aż do M12) dla > M12 użyj długich szczypiec.
  • Gwintownik maszynowy
  • Wiertła (aż do M12) dla > M12 wiertła zamawiane osobno.
  • Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: M2 - M8, 20 szt. / M9 - M10, 15 szt. / M11 - M16, 10 szt. / M18 - M24, 5 szt.

Specyfikacje

Diameter M18
Length 24 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info Zawartość:
  • Narzędzie do wkręcania
  • Trzpień do oderwania końcówki (aż do M12) dla > M12 użyj długich szczypiec.
  • Gwintownik maszynowy
  • Wiertła (aż do M12) dla > M12 wiertła zamawiane osobno.
  • Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: M2 - M8, 20 szt. / M9 - M10, 15 szt. / M11 - M16, 10 szt. / M18 - M24, 5 szt.

Wymiary

d-D M18
L (mm) 24
P 2

Opis

Zawartość: Narzędzie do wkręcania Trzpień do oderwania końcówki (aż do M12); dla M12 użyj długich szczypiec. Gwintownik maszynowy Wiertła (aż do M12); dla M12 wiertła zamawiane osobno. Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: M2 - M8, 20 szt. / M9 - M10, 15 szt.  / M11 - M16, 10 szt. / M18 - M24, 5 szt.

Numery artykułów

Numer artykułu 71760.180.200
EAN 4022835040354
UBB 500617003297
UNSPSC 31162802
Artykuł producenta nr 04035

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.