text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Zestaw naprawczy do gwintów świec zapłonowych Stal nierdzewna A2 M18X1,5X24


Zawartość: Narzędzie do wkręcania Gwintownik maszynowy Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: M6 - M12, 10 szt. (L=1,5d) / M14, 3x5 szt. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 szt. (L=1,5d).

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info Zawartość:
  • Narzędzie do wkręcania
  • Gwintownik maszynowy
  • Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: M6 - M12, 10 szt. (L=1,5d) / M14, 3x5 szt. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 szt. (L=1,5d).
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M18
Length 24 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info Zawartość:
  • Narzędzie do wkręcania
  • Gwintownik maszynowy
  • Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: M6 - M12, 10 szt. (L=1,5d) / M14, 3x5 szt. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 szt. (L=1,5d).

Wymiary

d-D M18
L (mm) 24
P 1.5

Opis

Zawartość: Narzędzie do wkręcania Gwintownik maszynowy Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: M6 - M12, 10 szt. (L=1,5d) / M14, 3x5 szt. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 szt. (L=1,5d).

Numery artykułów

Numer artykułu 71764.180.150
EAN 4022835040972
UBB 500617005433
UNSPSC 31162802
Artykuł producenta nr 04097

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.