text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Zestaw naprawczy do gwintów świec zapłonowych Stal nierdzewna A2 M14X1,25X21

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info Zawartość:
  • Narzędzie do wkręcania
  • Gwintownik maszynowy
  • Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: M6 - M12, 10 szt. (L=1,5d) / M14, 3x5 szt. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 szt. (L=1,5d).

Specyfikacje

Diameter M14
Length 21 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Info Zawartość:
  • Narzędzie do wkręcania
  • Gwintownik maszynowy
  • Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: M6 - M12, 10 szt. (L=1,5d) / M14, 3x5 szt. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 szt. (L=1,5d).

Wymiary

d-D M14
L (mm) 21
P 1.25

Opis

Zawartość: Narzędzie do wkręcania Gwintownik maszynowy Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: M6 - M12, 10 szt. (L=1,5d) / M14, 3x5 szt. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 szt. (L=1,5d).

Numery artykułów

Numer artykułu 71764.140.125
EAN 4022835040965
UBB 500617005359
UNSPSC 31162802
Artykuł producenta nr 04096

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.