Kołki sprężyste
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
Kołki i wpusty
Kołki sprężyste
39100
39100.060.040
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
Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 6X40MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal sprężynowa
Materiał techniczny
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
6 mm
Length
40 mm
Materiał
Stal sprężynowa
Materiał techniczny
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.
Wymiary
a (min.)
1.2
d1 (maks.)
6.7
d1 (min.)
6.4
d2 ≈
4
D (mm)
6
L (mm)
40
s
1.2
V
26.04
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
1481
BS
7060
NEN
2458
ISO
8752
Numery artykułów
Numer artykułu
39100.060.040
EAN
8715492803917
UBB
950359040934
UNSPSC
31163201
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje