Mindwalker knie proto test
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
Kołki i wpusty
Kołki walcowe
39090
39090.080.040
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
Kołki walcowe z gwintem wewnętrznym, hartowane DIN 7979 D Stal 60±2HRC Bez pokrycia 8X40MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal
Materiał techniczny
60±2HRC
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
d x L
1
: Długość znamionowa (L
1
) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
8 mm
Length
40 mm
Materiał
Stal
Materiał techniczny
60±2HRC
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Info
d x L
1
: Długość znamionowa (L
1
) obejmuje zaokrąglone końce (tolerancja js15).
Wymiary
c1 ≈
0.8
c2 ≈
2.6
d1
5
D (mm)
8
L (mm)
40
L1
40
r ≈
8
t1
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
≈2464
ISO
≈8735-A
NF
≈E27-475
DIN
7979-D
Numery artykułów
Numer artykułu
39090.080.040
EAN
8715492801272
UBB
950359463185
UNSPSC
31163203