Wyrzynarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Wyrzynarki
1Z993795
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
Wyrzynarka Metabo STEB 65 Quick
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Z993795
Wysokość
198
Skok (mm)
18
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 50
Długość
227
Nominalny pobór mocy (W)
450
Masa maszyny (kg)
1.9
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
198
Skok (mm)
18
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 50
Długość
227
Nominalny pobór mocy (W)
450
Masa maszyny (kg)
1.9
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
65
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
600 - 3000
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
18
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
6
Zakres obrotu (°)
-45 - 45
Type
STEB 65 Quick
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Z993795
EAN
4007430289049
UBB
500686835934
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
601030000