Wyrzynarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Wyrzynarki
4A123779
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
Wyrzynarka Metabo STEB 140 STEB 140
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Hexagonal wrench
Pełny opis
Numer artykułu
4A123779
Wysokość
203.1
Skok (mm)
26
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
324.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
203.1
Skok (mm)
26
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
324.3
Nominalny pobór mocy (W)
750
Masa maszyny (kg)
2.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
140
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
1000 - 3100
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
35
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
10
Zakres obrotu (°)
-45 - 45
Type
STEB 140
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Hexagonal wrench
Numery artykułów
Numer artykułu
4A123779
EAN
4007430212214
UBB
500658542138
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
601402000