Wyrzynarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Wyrzynarki
3I413768
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
Wyrzynarka Metabo STEB 140 Plus STEB 140 PLUS
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Pełny opis
Numer artykułu
3I413768
Wysokość
206.8
Skok (mm)
26
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
329.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
206.8
Skok (mm)
26
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
329.2
Nominalny pobór mocy (W)
750
Masa maszyny (kg)
2.6
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
140
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
1000 - 3100
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
35
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
10
Zakres obrotu (°)
-45 - 45
Type
STEB 140 Plus
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Numery artykułów
Numer artykułu
3I413768
EAN
4007430212252
UBB
500658542542
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
601404500