text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Wyrzynarka Metabo STEB 140 Plus STEB 140 PLUS


Numer artykułu 0Z527749
Skok (mm) 26
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 2.6
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 140
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 1000 - 3100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Skok (mm) 26
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 2.6
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 140
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 1000 - 3100
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 35
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 10
Zakres obrotu (°) -45 - 45
Type STEB 140

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z527749
EAN 4007430212290
UBB 500658542708
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 601404700
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.