text.skipToContent text.skipToNavigation

Wyrzynarka Metabo STE 100 Quick


Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Numer artykułu 9S548260
Wysokość 180
Skok (mm) 22
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 310
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 180
Skok (mm) 22
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 310
Nominalny pobór mocy (W) 710
Masa maszyny (kg) 2
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 100
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 1000 - 3100
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 25
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 10
Zakres obrotu (°) -45 - 45
Type STE 100 Quick Set

Opis

Extraction Nozzles Protective glass Chip Guard Plates 20 Jigsaw blades Hexagonal wrench Plastic carry case

Numery artykułów

Numer artykułu 9S548260
EAN 4007430305121
UBB 500686795260
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 601100900
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.