Wyrzynarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Wyrzynarki
8Y126571
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
Wyrzynarka Metabo STE 100 QUICK STE 100 Quick
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Y126571
Wysokość
180
Skok (mm)
22
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
310
Nominalny pobór mocy (W)
710
Masa maszyny (kg)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Wysokość
180
Skok (mm)
22
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
310
Nominalny pobór mocy (W)
710
Masa maszyny (kg)
2
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
100
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
1000 - 3100
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
25
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
10
Zakres obrotu (°)
-45 - 45
Type
STE 100 Quick
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Y126571
EAN
4007430305107
UBB
500668627853
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
601100000